Danfoss - WT-DR Thermostat d'ambiance Basic plus avec afficheur et relais chaudière alim/s - 088U0624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
hauteur - 58 mm
largeur - 98 mm
profondeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425103018
Réf. Sonepar
00068510301
Réf. Fournisseur
088U0624
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
58 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
111 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non







