Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - WT-PR thermostat Basic Plus programmable avec sortie supplementaire pour chaudiè - 088U0626

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP30

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 57 mm

  • largeur - 96 mm

  • profondeur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425103032

Réf. Sonepar

00068510303

Réf. Fournisseur

088U0626

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

57 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

112 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

WT-PR thermostat Basic Plus programmable avec sortie supplementaire pour chaudière. Alim/sortie 230V