Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Decelect Forgos - CABLE TELEPHONIQUE PLAT NOIR 4 CDS 100M - TC500426

CopieCopie
Decelect Forgos - CABLE TELEPHONIQUE PLAT NOIR 4 CDS 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceaux et couches

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950002157

Réf. Sonepar

00836001172

Réf. Fournisseur

TC500426

Marque

Decelect Forgos

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceaux et couches

couleur de gaine:

noir

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

gaine de protection:

sans

géométrie du câble:

plat

CABLE TELEPHONIQUE PLAT NOIR 4 CDS 100M