Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Decelect Forgos - CONJONCTEUR SAILLIE 4 PAIRES - 122I

CopieCopie
Decelect Forgos - CONJONCTEUR SAILLIE 4 PAIRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Non

  • modèle - ADo 4

  • couleur - blanc

  • type de connexion - vis

  • avec zone de texte - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950000283

Réf. Sonepar

00836001208

Réf. Fournisseur

122I

Marque

Decelect Forgos

montage apparent:

Non

modèle:

ADo 4

couleur:

blanc

type de connexion:

vis

avec zone de texte:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

avec résistance terminale:

Non

largeur:

65 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

27 mm

CONJONCTEUR SAILLIE 4 PAIRES