Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G1.5mm² 5m FICHE 2P+T C13 - CS00350

CopieCopie
Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G1.5mm² 5m FICHE 2P+T C13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2.5 m

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950001167

Réf. Sonepar

00836000472

Réf. Fournisseur

CS00350

Réf. Commerciale

Decelect Forgos

longueur:

2.5 m

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

Cordon rond noir H05VV-F 3G1.5mm² 5m FICHE 2P+T C13