Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G1mm² 3m FICHE 2P+T C13 - CS00130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3459950011401
Réf. Sonepar
00836000465
Réf. Fournisseur
CS00130
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
longueur:
3 m
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
Cordon rond noir H05VV-F 3G1mm² 3m FICHE 2P+T C13