Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decelect Forgos - CORDON SURMOULE POUR BRASSAGE RJ45/45 TELEPHONE 100 OHMS 1 PAIRE MALE 2M - CRT1P2

CopieCopie
Decelect Forgos - CORDON SURMOULE POUR BRASSAGE RJ45/45 TELEPHONE 100 OHMS 1 PAIRE MALE 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950007145

Réf. Sonepar

00836000307

Réf. Fournisseur

CRT1P2

Marque

Decelect Forgos

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

longueur:

2 m

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

bleu

CORDON SURMOULE POUR BRASSAGE RJ45/45 TELEPHONE 100 OHMS 1 PAIRE MALE 2M