Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON ( Tél analogique) - DBF8839

CopieCopie
Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON ( Tél analogique)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 0.25 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950007275

Réf. Sonepar

00836000529

Réf. Fournisseur

DBF8839

Réf. Commerciale

Decelect Forgos

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

2x RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

0.25 m

avec résistance terminale:

Oui

blindé:

Non

DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON ( Tél analogique)