Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON (téléphone) - DBF8822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 0.25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3459950007251
Réf. Sonepar
00836000527
Réf. Fournisseur
DBF8822
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
2x RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
0.25 m
avec résistance terminale:
Oui
blindé:
Non