Decelect Forgos - PROLONGATEUR 8-8 BLINDE DROIT - TA1038P8CBD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TELEPHONIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3459950020335
Réf. Sonepar
00836001146
Réf. Fournisseur
TA1038P8CBD
Marque
Decelect Forgos
type de connecteur:
RJ45 8(8)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc


