Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Decelect Forgos - PROLONGATEUR 8-8 DROIT - TA1038P8CD

CopieCopie
Decelect Forgos - PROLONGATEUR 8-8 DROIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ11 6(4)

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3459950002140

Réf. Sonepar

00836001148

Réf. Fournisseur

TA1038P8CD

Marque

Decelect Forgos

type de connecteur:

RJ11 6(4)

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

PROLONGATEUR 8/8 DROIT