Decoclim - DECOCLIM 22 ALU TAILLE M 9010 Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510-660 mm - DECOCLIM 22AM9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 835 mm
largeur - 1050 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3770020437526
Réf. Sonepar
07504043752
Réf. Fournisseur
DECOCLIM 22AM9010
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
835 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
510 mm
DECOCLIM 22 ALU TAILLE M 9010 Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510-660 mm Profondeur ajustable 150 mm