fin de vie

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu alu.g large Dim int: H950 x l1100 x P550-700 mm - DECOCLIM-23AL9007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 950 mm

  • profondeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010541

Réf. Sonepar

07504401054

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL9007

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

largeur:

1100 mm

hauteur:

950 mm

profondeur:

550 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - aluminium gris RAL 9007 - large (Dim int: H950 x L1100 x P550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)