Decoclim - DECOCLIM cache clim alu alu.g small Dim int : H 680 x l 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS9007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
largeur - 900 mm
hauteur - 680 mm
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010527
Réf. Sonepar
07504401052
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS9007
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
largeur:
900 mm
hauteur:
680 mm
profondeur:
450 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - aluminium gris RAL 9007 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)