Decoclim - DECOCLIM cache clim alu anth. small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3770020437748
Réf. Sonepar
07504043774
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7016
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
450 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :


