Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu b.argile XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL8003

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM cache clim alu b.argile XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011395

Réf. Sonepar

07504401139

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL8003

Marque

Decoclim

hauteur:

1200 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

650 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - brun argile RAL 8003 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :