Decoclim - DECOCLIM cache clim alu blanc large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm - DECOCLIM-23AL9010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 1100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3770020437625

Réf. Sonepar

07504043762

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL9010

Réf. Commerciale

Decoclim

hauteur:

950 mm

largeur:

1100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

550 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :