Decoclim - DECOCLIM cache clim alu blanc Opt.XXL Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXXL9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3770020437649
Réf. Sonepar
07504043764
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL9010
Marque
Decoclim
hauteur:
500 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - blanc RAL 9010 option - XXL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :


