Decoclim - DECOCLIM cache clim alu crème large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm - DECOCLIM-23AL9001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 950 mm
largeur - 1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3770020437984
Réf. Sonepar
07504043798
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL9001
Réf. Commerciale
Decoclim
hauteur:
950 mm
largeur:
1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
550 mm
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :