Decoclim - DECOCLIM cache clim alu crème medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM9001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3770020437977

Réf. Sonepar

07504043797

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM9001

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

510 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)