Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu g.pouss. small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS7037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 680 mm

  • largeur - 900 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011227

Réf. Sonepar

07504401122

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AS7037

Marque

Decoclim

hauteur:

680 mm

largeur:

900 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

450 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - gris poussière RAL 7037 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :