Decoclim - DECOCLIM cache clim alu G.T.D'Om Opt.XXL Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXXL7022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 1310 mm

  • profondeur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760384011128

Réf. Sonepar

07504401112

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXXL7022

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

hauteur:

500 mm

largeur:

1310 mm

profondeur:

650 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - option XXL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)