Decoclim - DECOCLIM cache clim alu gris c. medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 835 mm
largeur - 1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384010398
Réf. Sonepar
07504401039
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM7035
Marque
Decoclim
hauteur:
835 mm
largeur:
1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
510 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :


