Decoclim - DECOCLIM cache clim alu ivoire c. medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM1015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760384010114

Réf. Sonepar

07504401011

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM1015

Réf. Commerciale

Decoclim

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

510 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - ivoire claire RAL 1015 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :