Decoclim - DECOCLIM cache clim alu noir large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm - DECOCLIM-23AL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 950 mm
largeur - 1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384010961
Réf. Sonepar
07504401096
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL9005
Marque
Decoclim
hauteur:
950 mm
largeur:
1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
550 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - noir foncé RAL 9005 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :


