Decoclim - DECOCLIM cache clim alu noir small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS9005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 680 mm

  • largeur - 900 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760384010947

Réf. Sonepar

07504401094

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AS9005

Réf. Commerciale

Decoclim

hauteur:

680 mm

largeur:

900 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

450 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - noir foncé RAL 9005 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :