Decoclim - DECOCLIM cache clim alu noir XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1200 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760384010978
Réf. Sonepar
07504401097
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL9005
Réf. Commerciale
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :