Decoclim - DECOCLIM cache clim bois large Dim int : H 950 x L 1000 x P 510 mm - DECOCLIM-BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 950 mm
largeur - 1000 mm
profondeur - 510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DECOCLIM BOIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3770020437021
Réf. Sonepar
07504000038
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-BL
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
hauteur:
950 mm
largeur:
1000 mm
profondeur:
510 mm
DECOCLIM cache clim bois large (Dim int : H 950 x L 1000 x P 510 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en bois DESIGN :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en bois DESIGN :