Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM cache clim bois medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510 mm - DECOCLIM-BM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3770020437014

Réf. Sonepar

07504000037

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-BM

Marque

Decoclim

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

510 mm

DECOCLIM cache clim bois medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en bois DESIGN :