Decoclim - DECOCLIM cache clim bois small Dim int : H 680 x L 900 x P 450 mm - DECOCLIM-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DECOCLIM BOIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3770020437007
Réf. Sonepar
07504000036
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-BS
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
450 mm
DECOCLIM cache clim bois small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en bois DESIGN :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en bois DESIGN :


