Decoclim - DECOCLIM extension h. alu blanc medium Dim int : H 400 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM9010-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384012118
Réf. Sonepar
07504401211
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM9010-PLUS
Marque
Decoclim
hauteur:
400 mm
largeur:
1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
510 mm


