Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM face dos alu G.T.D'Om option XXL - DECOCLIM-23AXXL7022-DOS

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM face dos alu G.T.D'Om option XXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011210

Réf. Sonepar

07504401121

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXXL7022-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

500 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

DECOCLIM face dos aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - option XXL

Les Atouts de l'article:

Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XXL), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes