Decoclim - DECOCLIM face dos alu gris c. option XXL - DECOCLIM-23AXXL7035-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760384010510
Réf. Sonepar
07504401051
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL7035-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
hauteur:
500 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XXL), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes