Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour cache clim alu anth. large - DECOCLIM-23AL7016-JLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 950 mm
largeur - 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384011968
Réf. Sonepar
07504401196
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL7016-JLAT
Marque
Decoclim
hauteur:
950 mm
largeur:
170 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
DECOCLIM joues latérales pour cache clim aluminium - anthracite RAL 7016 - large


