Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour cache clim alu anth. XL - DECOCLIM-23AXL7016-JLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1200 mm
largeur - 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384011975
Réf. Sonepar
07504401197
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL7016-JLAT
Marque
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
170 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm


