Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu anth. Large - DECOCLIM-23AL7016-SSF

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu anth. Large

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 1100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020437816

Réf. Sonepar

07504043781

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL7016-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

550 mm

largeur:

1100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

DECOCLIM sous-face aluminium - gris anthracite RAL 7016 - large

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes