Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.argile medium - DECOCLIM-23AM8003-SSF

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.argile medium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 510 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011425

Réf. Sonepar

07504401142

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM8003-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

510 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

DECOCLIM sous-face aluminium - brun argile RAL 8003 - medium

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes