Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.argile small - DECOCLIM-23AS8003-SSF

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.argile small

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 900 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011418

Réf. Sonepar

07504401141

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AS8003-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

450 mm

largeur:

900 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

DECOCLIM sous-face aluminium - brun argile RAL 8003 - small

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes