Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.rouge small - DECOCLIM-23AS8012-SSF

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu b.rouge small

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 900 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760384011555

Réf. Sonepar

07504401155

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AS8012-SSF

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

hauteur:

450 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

15 mm

DECOCLIM sous-face aluminium - brun rouge RAL 8012 - small

; Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

; Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes