Decoclim - DECOCLIM sous-face alu crème small - DECOCLIM-23AS9001-SSF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 450 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384010015
Réf. Sonepar
07504401001
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS9001-SSF
Marque
Decoclim
hauteur:
450 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes


