Decoclim - DECOCLIM sous-face alu g.pouss. large - DECOCLIM-23AL7037-SSF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 550 mm
largeur - 1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760384011296
Réf. Sonepar
07504401129
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL7037-SSF
Réf. Commerciale
Decoclim
hauteur:
550 mm
largeur:
1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes