Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire c. medium - DECOCLIM-23AM1015-SSF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 510 mm 
- largeur - 1050 mm 
- type d'accessoire/pièce détachée - panneau 
- profondeur - 15 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384010169
Réf. Sonepar
07504401016
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM1015-SSF
Marque
Decoclim
hauteur:
510 mm
largeur:
1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
DECOCLIM sous-face aluminium - ivoire claire RAL 1015 - medium
Les Atouts de l'article:
Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes
Les Atouts de l'article:
Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL/XXL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes


