Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM sous-face bois medium - DECOCLIM-BM-SSF

CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face bois medium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 510 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020437045

Réf. Sonepar

07504000040

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-BM-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

510 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

25 mm

DECOCLIM sous-face bois medium

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 3 dimensions (S-M-L), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes