Dehn - Air-term. rod D 22/16/10mm L 3500mm Al/StSt with tripod R 320mm St/tZn - 105535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception avec support
longueur - 3500 mm
diamètre - 10...22 mm
matériau - aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364242043
Réf. Sonepar
01186424204
Réf. Fournisseur
105535
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
tige d'interception avec support
longueur:
3500 mm
diamètre:
10...22 mm
matériau:
aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non