Dehn - Air-termination rod L 12m w. fixing kit and hinged tripod R 3000mm - 105922

CopieCopie
Dehn - Air-termination rod L 12m w. fixing kit and hinged tripod R 3000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 12000 mm

  • diamètre - 10...100 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364240520

Réf. Sonepar

01186424052

Réf. Fournisseur

105922

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception

longueur:

12000 mm

diamètre:

10...100 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Air-termination rod L 12m w. fixing kit and hinged tripod R 3000mm