Dehn - Air-termination rod L 13m w. fixing kit and hinged tripod R 3000mm - 105923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception
longueur - 13000 mm
diamètre - 10...100 mm
matériau - aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364242081
Réf. Sonepar
01186424208
Réf. Fournisseur
105923
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception
longueur:
13000 mm
diamètre:
10...100 mm
matériau:
aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non


