Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - AK RPA V2A - 563169

CopieCopie
Dehn - AK RPA V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - conducteur rond/plat

  • section transversale du raccordement - 2.5...95 mm²

  • matériau - acier inoxydable

  • zone de serrage du conducteur rond - 8...10 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364104839

Réf. Sonepar

01186410483

Réf. Fournisseur

563169

Marque

Dehn

adapté à:

conducteur rond/plat

section transversale du raccordement:

2.5...95 mm²

matériau:

acier inoxydable

zone de serrage du conducteur rond:

8...10 mm

traitement de la surface:

non traité

Borne de connexion Rd 8-10/Fl 30mm INOX