Dehn - ALGA 5 IP65 coffret aluminium, 5 modules - 906055

CopieCopie
Dehn - ALGA 5 IP65 coffret aluminium, 5 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur en nombre de modules - 5

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364071513

Réf. Sonepar

01186407151

Réf. Fournisseur

906055

Marque

Dehn

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur en nombre de modules:

5

hauteur:

200 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

81 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP65

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

nombre de rangées:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

autre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

couvercle avec décharge de pression:

Non

ALGA 5 IP65 coffret aluminium, 5 modules