Dehn - ALGA 5 X IP65 coffret aluminium, 5 modules Ex(i) - 906058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur en nombre de modules - 6
hauteur - 100 mm
largeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364091658
Réf. Sonepar
01186409165
Réf. Fournisseur
906058
Marque
Dehn
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur en nombre de modules:
6
hauteur:
100 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
85 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP65
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
couleur:
gris
nombre de modules:
5
nombre de rangées:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
4
traitement de la surface:
autre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
couvercle avec décharge de pression:
Non


