Dehn - Attache pour conducteurs Rd 6-10mm D 9mm St/tZn - 390110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - alésage
matériau du support - acier galvanisé
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
utilisation dans la zone Ex - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364104921
Réf. Sonepar
01186410492
Réf. Fournisseur
390110
Marque
Dehn
type de fixation du support:
alésage
matériau du support:
acier galvanisé
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non


